Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER LTB 16B/W védőlábcsúcs, 31/64 kör PK25 | AG9CNP 16ZM73

GRAINGER LTB 16B/W védő lábcsúcs 31/64 kör PK25

Raktáron
Tétel: AG9CNP Modell: LTB 16B/WKereszthivatkozás: 16ZM73
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
€43.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBútorvédő lábtippek
Kupak típusaEgyenes
színekFekete
Átmérő31 / 64 "
Magasság1 11 / 64 "
Láb kívül Dia.1 / 2 "
AnyagGumi
AlakRound
Felület típusaKemény felületek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bútorhegy rögzítési módja: csúsztatható
    • Bútortipp párna anyaga: Nincs párna

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőMagasságPkg. Menny.Ár
GRAINGER CTB 14B / W védő lábcsúszda csúsztatható a 15/64 PK10 körön AG9CKT 16ZD81 CTB 14B / WFekete15 / 64 "13 / 16 "10€12.67
GRAINGER CTB 14G/W védő lábhegy csúszás a 15/64 körön PK10 | AG9CKV 16ZD84 CTB 14G / WSzürke15 / 64 "13 / 16 "10€13.56
GRAINGER CTB 14W / W védőláb csúszó csúszás a 15/64 PK10 | AG9CKX 16ZD86 CTB 14W / Wfehér15 / 64 "13 / 16 "10€13.56
GRAINGER CTB 15B / W védőláb csúszó csúszás a 23/64 PK10 körön AG9CKZ 16ZD88 CTB 15B / WFekete23 / 64 "1"10€16.26
GRAINGER CTB 15G / W védőláb csúszás a 23/64 PK10 körön AG9CLB 16ZD90 CTB 15G / WSzürke23 / 64 "1"10€17.34
GRAINGER CTB 15W / W védőláb csúszás a 23/64 PK10 körön | AG9CLD 16ZD92 CTB 15W / Wfehér23 / 64 "1"10€17.34
GRAINGER CTB 16B / W védőláb csúszó csúszás a 31/64 PK25 körön AG9CLF 16ZD94 CTB 16B / WFekete31 / 64 "1 1 / 16 "25€42.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER LTB 16B/W védő lábcsúcs 31/64 kör PK25
€43.18 /csomag