Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07860.050.0008 Készlet Csavar ötvözött acél M5 X 0.80Mm lapos 8Mm, 100PK | AG2JGP 31JY64

GRAINGER M07860.050.0008 készlet csavaros ötvözött acél M5 X 0.80 mm lapos 8 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JGP Típus: M07860.050.0008Kereszthivatkozás: 31JY64
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
€14.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz8mm
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0783
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07860.050.0008 készlet csavaros ötvözött acél M5 X 0.80 mm lapos 8 mm, 100 PK
€14.79 /csomag