Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07840.100.0080 Set Screw Steel M10 X 1.50Mm Cup 80Mm, 50PK | AG2JAZ 31JX28

GRAINGER M07840.100.0080 Szett csavaros acél M10 X 1.50 mm-es csésze 80 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2JAZ Típus: M07840.100.0080Kereszthivatkozás: 31JX28

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€192.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz80mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07840.100.0080 Szett csavaros acél M10 X 1.50 mm-es csésze 80 mm, 50 PK
€192.75 /csomag