Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07840.020.0010 Set Csavar M2 X 0.40Mm 10Mm Hossz, 100PK | AH3EWR 31KK17

GRAINGER M07840.020.0010 készletcsavar M2 X 0.40 mm 10 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH3EWR Típus: M07840.020.0010Kereszthivatkozás: 31KK17
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
€22.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Tizedes egyenérték0.094 "
Meghajtó mérete0.9mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz10mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM2 x 0.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0148
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)2.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07840.020.0010 készletcsavar M2 X 0.40 mm 10 mm hosszú, 100 PK
€22.00 /csomag