Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07820.200.0040 Készlet Csavaros Acél M20 X 2.50Mm Dog 40Mm, 5PK | AG2JAH 31JX10

GRAINGER M07820.200.0040 készlet csavaros acél M20 X 2.50 mm kutya 40 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AG2JAH Típus: M07820.200.0040Kereszthivatkozás: 31JX10

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€62.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz40mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaKutya
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM20 x 2.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.328
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07820.200.0040 készlet csavaros acél M20 X 2.50 mm kutya 40 mm, 5 PK
€62.77 /csomag