Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07820.080.0020 Készlet Csavaros Acél M8 X 1.25Mm Dog 20Mm, 100PK | AG2HYW 31JW75

GRAINGER M07820.080.0020 készlet csavaros acél M8 X 1.25 mm kutya 20 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HYW Típus: M07820.080.0020Keresztszám: 31JW75 / 159L95

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€65.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz20mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaKutya
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5157
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07820.080.0020 készlet csavaros acél M8 X 1.25 mm kutya 20 mm, 100 PK
€65.06 /csomag