Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07810.120.0060 Készlet Csavar Acél M12 X 1.75Mm Lapos 60Mm, 50PK | AG2HWZ 31JW32

GRAINGER M07810.120.0060 készlet csavaros acél M12 X 1.75 mm lapos 60 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2HWZ Típus: M07810.120.0060Keresztszám: 31JW32 / 159L52

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€395.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz60mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM12 x 1.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.984
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07810.120.0060 készlet csavaros acél M12 X 1.75 mm lapos 60 mm, 50 PK
€395.97 /csomag