Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07810.100.0060 Set Screw M10 X 1.50Mm 60Mm Length, 50PK | AH3EWK 31KK09

GRAINGER M07810.100.0060 készletcsavar M10 X 1.50 mm 60 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH3EWK Típus: M07810.100.0060Kereszthivatkozás: 31KK09
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
€146.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Tizedes egyenérték0.078 "
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz60mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3887
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07810.100.0060 készletcsavar M10 X 1.50 mm 60 mm hosszú, 50 PK
€146.22 /csomag