Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07810.080.0025 Beállítócsavar M8 X 1.25Mm 25Mm Hossz, 100PK | AH3EWF 31KK03

GRAINGER M07810.080.0025 készletcsavar M8 X 1.25 mm 25 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH3EWF Típus: M07810.080.0025Cross Ref: 31KK03 / 159W81
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
€67.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Tizedes egyenérték0.156 "
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz25mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7042
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07810.080.0025 készletcsavar M8 X 1.25 mm 25 mm hosszú, 100 PK
€67.49 /csomag