Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07470.060.0060 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M6 x 1.00, 60 mm hosszú, 100 PK | AH7UZV 38DF78

GRAINGER M07470.060.0060 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M6 x 1.00, 60 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UZV Típus: M07470.060.0060Keresztszám: 38DF78 / 164R30

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€46.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.13.44mm
Fejmagasság3.72mm
fej típusaLakás
Hossz60
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3064
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07470.060.0060 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M6 x 1.00, 60 mm hosszú, 100 PK
€46.25 /csomag