Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07470.060.0012 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M6 x 1.00, 12 mm hosszú, 100 PK | AH7UZK 38DF69

GRAINGER M07470.060.0012 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M6 x 1.00, 12 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UZK Típus: M07470.060.0012Kereszthivatkozás: 38DF69

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.13.44mm
Fejmagasság3.72mm
fej típusaLakás
Hossz12 "
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3024
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07470.060.0012 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M6 x 1.00, 12 mm hosszú, 100 PK
€12.14 /csomag