Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07470.050.0025 Aljzatfejű csavaros lapos acél M5 x 0.80, 25 mm hosszú, 100 PK | AH7UZA 38DF60

GRAINGER M07470.050.0025 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M5 x 0.80, 25 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UZA Típus: M07470.050.0025Kereszthivatkozás: 38DF60
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
€21.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.11.2mm
Fejmagasság3.2mm
fej típusaLakás
Hossz25 láb.
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3681
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07470.050.0025 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M5 x 0.80, 25 mm hosszú, 100 PK
€21.91 /csomag