Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2216-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AD9YEU 4VRZ4

EATON 2216-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Sae Orb apa szénacél

Raktáron
Tétel: AD9YEU Modell: 2216-16-16SKereszthivatkozás: 4VRZ4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€40.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(F) NPT-méret1 - 11-1 / 2
Adapter típusaEgyenes
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.91 "
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-5/16-12
Max. Munkahelyi nyomás2500 PSI
Menet típusaFérfi ORB - női NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2216-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AD9YEG 4VRY2 2216-4-4SHáromértékű króm-cink1"4500 PSIFérfi ORB - női NPT€11.17
EATON 2216-4-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AD9YEH 4VRY3 2216-4-6SHáromértékű króm-cink1.24 "4500 PSIFérfi ORB - női NPT€13.38
EATON 2216-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AD9YEJ 4VRY4 2216-6-6SHáromértékű króm-cink1.25 "3500 psiFérfi ORB - női NPT€12.14
EATON 2216-6-8S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AD9YEK 4VRY5 2216-6-8SHáromértékű króm-cink1.25 "3500 psiFérfi ORB - női NPT€14.22
EATON 2216-6-10S Nptf anya, karbonacél | AD9YEL 4VRY6 2216-6-10SHáromértékű króm-cink1.34 "3500 psiFérfi ORB - női NPT€15.40
EATON 2216-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AD9YEM 4VRY7 2216-8-8SHáromértékű króm-cink1.65 "3500 psiFérfi ORB - női NPT€15.29
EATON 2216-8-10S hidraulika tömlő adapter, Nptf anya Sae Orb apa szénacél | AD9YEN 4VRY8 2216-8-10SHáromértékű króm-cink1.54 "3500 psiFérfi ORB - női NPT€17.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2216-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Sae Orb apa szénacél
€40.87 /Mértékegység