BURNDY CT175600Q0 UV kábelkötegelő, 175 Lbs szakítószilárdság, 21 hüvelykes hosszúság

Tétel: CF4BPV Modell: CT175600Q0
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelköteg
Max. Működési hőmérséklet85 C fok
Min. Működési hőmérséklet7.98 "
Min. Szakítószilárdság1.4375 "
Teljes hossz0.145 "
Szélesség0.35 "

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Működési hőmérsékletMin. SzakítószilárdságTeljes hosszSzélességÁr
BURNDY CT120200L0 UV kábelkötegelő, 120 Lbs szakítószilárdság, nejlon | CF4AWR CT120200L07.89 "-9"1.3 "-
ajánlatkérés
BURNDY CT50400M0 UV kábelkötegelő, 50 Lbs szakítószilárdság, nejlon | CF4BNU CT50400M07.89 "-14.25 "0.8 "-
ajánlatkérés
BURNDY CT50400M UV kábelkötegelő, 50 Lbs szakítószilárdság, 15.5 hüvelyk hosszú, nejlon | CF4BNV CT50400M7.89 "-14.25 "0.8 "-
ajánlatkérés
BURNDY CT50400C0 UV kábelkötegelő, 50 Lbs szakítószilárdság, nejlon | CF4BNW CT50400C07.89 "-14.25 "0.8 "-
ajánlatkérés
BURNDY CT50400C UV kábelköteg, 50 lbs szakítószilárdság, 15.5 hüvelyk, nylon | CF4BNX CT50400C7.89 "-14.25 "0.8 "-
ajánlatkérés
BURNDY CT50300M0 UV kábelköteg, 50 lbs szakítószilárdság, 11.75 hüvelyk, nylon | CF4BNY CT50300M07.89 "-11.1 "0.8 "-
ajánlatkérés
BURNDY CT50300M UV kábelkötegelő, 50 lbs szakítószilárdság, 11.75 hüvelyk, nylon | CF4BNZ CT50300M7.89 "-11.1 "0.8 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY CT175600Q0 UV kábelkötegelő, 175 Lbs szakítószilárdság, 21 hüvelykes hosszúság