Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07400.040.0060 Aljzatfejű csavaros lapos acél M4 x 0.70, 60 mm hosszú, 100 PK | AH7UVH 38DE74

GRAINGER M07400.040.0060 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M4 x 0.70, 60 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UVH Típus: M07400.040.0060Kereszthivatkozás: 38DE74
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
€206.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.50mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.8.96mm
Fejmagasság2.48mm
fej típusaLakás
Hossz60
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5854
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07400.040.0060 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél M4 x 0.70, 60 mm hosszú, 100 PK
€206.53 /csomag