Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.360.0160 Aljzatfejes sapka Csavar osztály 8.8 Acél M36 x 4.00x160mm | AH7UVE 38DE71

GRAINGER M07160.360.0160 Aljzatfejes csavar, 8.8 osztályú acél M36 x 4.00 x 160 mm

Raktáron
Tétel: AH7UVE Típus: M07160.360.0160Kereszthivatkozás: 38DE71 / 164P23

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€74.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM36 x 4
Meghajtó mérete27mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.54mm
Fejmagasság36mm
fej típusaHengeres
Hossz160mm
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M36
MenetirányJobb kéz
Menet hossza110mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6965
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.360.0160 Aljzatfejes csavar, 8.8 osztályú acél M36 x 4.00 x 160 mm
€74.26 /Mértékegység