Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.200.0030 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M20 x 2.50, 30mm hosszúság, 10PK | AH7UTW 38DE40

GRAINGER M07160.200.0030 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M20 x 2.50, 30mm hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7UTW Típus: M07160.200.0030Kereszthivatkozás: 38DE40 / 164N92
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
€45.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.30mm
Fejmagasság20mm
fej típusaHengeres
Hossz30 "
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2699
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.200.0030 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M20 x 2.50, 30mm hosszúság, 10PK
€45.77 /csomag