Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.140.0045 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M14 x 2.00, 45mm Length, 25PK | AH7URN 38DE10

GRAINGER M07160.140.0045 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M14 x 2.00, 45mm hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AH7URN Típus: M07160.140.0045Kereszthivatkozás: 38DE10 / 164N62
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
€54.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14 x 2
Meghajtó mérete12mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.21mm
Fejmagasság14mm
fej típusaHengeres
Hossz45mm
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M14
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.140.0045 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M14 x 2.00, 45mm hosszúság, 25PK
€54.27 /csomag