Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.100.0060 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M10 x 1.50, 60mm hosszúság, 50PK | AH7UPW 38DD70

GRAINGER M07160.100.0060 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M10 x 1.50, 60mm hosszúság, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AH7UPW Típus: M07160.100.0060Keresztszám: 38DD70 / 164N23

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€45.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.16mm
Fejmagasság10mm
fej típusaHengeres
Hossz60
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2671
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.100.0060 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M10 x 1.50, 60mm hosszúság, 50PK
€45.06 /csomag