Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.060.0060 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M6 x 1.00, 60mm hosszúság, 100PK | AH7UMY 38DD26

GRAINGER M07160.060.0060 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M6 x 1.00, 60mm hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7UMY Típus: M07160.060.0060Keresztszám: 38DD26 / 164M78
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
€30.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaHengeres
Hossz60
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5278
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.060.0060 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M6 x 1.00, 60mm hosszúság, 100PK
€30.90 /csomag