Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.050.0035 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M5 x 0.80, 35mm hosszúság, 100PK | AH7ULY 38DD03

GRAINGER M07160.050.0035 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M5 x 0.80, 35mm hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7ULY Típus: M07160.050.0035Keresztszám: 38DD03 / 164M55
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
€23.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság5mm
fej típusaHengeres
Hossz35mm
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6268
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)8.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.050.0035 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M5 x 0.80, 35mm hosszúság, 100PK
€23.69 /csomag