Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.040.0060 Aljzatfejes sapka csavar osztály 8.8 Acél M4 x 0.70, 60mm hosszúság, 100PK | AH7ULM 38DC92

GRAINGER M07160.040.0060 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M4 x 0.70, 60mm hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7ULM Típus: M07160.040.0060Kereszthivatkozás: 38DC92
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
€29.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.7mm
Fejmagasság4mm
fej típusaHengeres
Hossz60
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6052
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.040.0060 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M4 x 0.70, 60mm hosszúság, 100PK
€29.86 /csomag