Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.040.0016 Aljzatfejes sapka csavar osztály 8.8 Acél M4 x 0.70, 16mm hosszúság, 100PK | AH7ULC 38DC83

GRAINGER M07160.040.0016 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M4 x 0.70, 16mm hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7ULC Típus: M07160.040.0016Kereszthivatkozás: 38DC83

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.7mm
Fejmagasság4mm
fej típusaHengeres
Hossz16
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2232
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.040.0016 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M4 x 0.70, 16mm hosszúság, 100PK
€13.21 /csomag