Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07160.030.0008 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M3 x 0.5, 8mm hosszúság, 100PK | AH7UKQ 38DC72

GRAINGER M07160.030.0008 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M3 x 0.5, 8mm hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7UKQ Típus: M07160.030.0008Keresztszám: 38DC72 / 164M25
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
€7.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.50mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság3mm
fej típusaHengeres
Hossz8"
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza8mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0824
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07160.030.0008 Aljzatfejsapka csavar osztály 8.8 Acél M3 x 0.5, 8mm hosszúság, 100PK
€7.64 /csomag