Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07141.080.0035 Aljzatfejsapka csavaros gomb Karimás acél M8 x 1.25, 35 mm hossz, 100 PK | AH7UBJ 38CZ82

GRAINGER M07141.080.0035 Aljzatfej sapka csavaros gomb karimás acél M8 x 1.25, 35 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7UBJ Típus: M07141.080.0035Kereszthivatkozás: 38CZ82

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.14mm
Fejmagasság4.4mm
fej típusaGomb peremes
Hossz35mm
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Termék részletek:

    • Szellőztetett lyukméret: Nincs szellőző

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07141.080.0035 Aljzatfej sapka csavaros gomb karimás acél M8 x 1.25, 35 mm hosszú, 100 PK
€43.37 /csomag