Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07111.160.0080 Shoulder Screw Alloy Steel Knurled, 2PK | AH3EQP 31KG15

GRAINGER M07111.160.0080 Shoulder Screw Alloy Steel Knurled, 2PK

Raktáron
Tétel: AH3EQP Típus: M07111.160.0080Keresztszám: 31KG15 / 163U78
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
€40.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.24.33mm
Fejmagasság11mm
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Csavarfej átmérője24.33mm
Nyírószilárdság84000
Váll Dia16mm
Vállhossz80mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza18mm
MenetméretM12 x 1.75
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3456
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)4.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07111.160.0080 Shoulder Screw Alloy Steel Knurled, 2PK
€40.37 /csomag