Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07111.120.0120 Vállcsavar Acél M10 12Mm X 120Mm, 5PK | AH7TZH 38CZ35

GRAINGER M07111.120.0120 Vállcsavar acél M10 12Mm X 120Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7TZH Típus: M07111.120.0120Kereszthivatkozás: 38CZ35
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
€112.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.18.27mm
Fejmagasság9mm
Head StyleStandard
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Csavarfej átmérője18.27mm
Csavarfej magasság9mm
Váll Dia12mm
Vállhossz120mm
Vállhossz tűrés+0.25
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menet hossza16mm
MenetméretM10
típusHatlapfejű F9 fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.643
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07111.120.0120 Vállcsavar acél M10 12Mm X 120Mm, 5PK
€112.19 /csomag