Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07040.080.0050 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M8 x 1.25, 50mm hosszúság, 50PK | AH7TRT 38CX79

GRAINGER M07040.080.0050 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M8 x 1.25, 50mm hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7TRT Típus: M07040.080.0050Kereszthivatkozás: 38CX79 / 164H48

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€51.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8-1
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.13mm
Fejmagasság8mm
fej típusaHengeres
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2353
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07040.080.0050 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M8 x 1.25, 50mm hosszúság, 50PK
€51.92 /csomag