Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.360.0420 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M36 x 4.00x420mm | AH7TNA 38CW93

GRAINGER M07000.360.0420 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M36 x 4.00 x 420 mm

Raktáron
Tétel: AH7TNA Típus: M07000.360.0420Keresztszám: 38CW93 / 164G62

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€221.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM36 x 4
Meghajtó mérete27mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.54mm
Fejmagasság36mm
fej típusaHengeres
Hossz420mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M36
MenetirányJobb kéz
Menet hossza110mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6608
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.360.0420 Aljzatfejes csavar, 12.9 osztályú acél M36 x 4.00 x 420 mm
€221.21 /Mértékegység