Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.270.0070 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M27 x 3.00, 70mm Length, 5PK | AH7TLT 38CW63

GRAINGER M07000.270.0070 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M27 x 3.00, 70mm hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7TLT Típus: M07000.270.0070Keresztszám: 38CW63 / 164G35
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
€112.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM27 x 3
Meghajtó mérete19mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.40mm
Fejmagasság27mm
fej típusaHengeres
Hossz70mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M27
MenetirányJobb kéz
Menet hossza70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4755
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.270.0070 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M27 x 3.00, 70mm hosszúság, 5PK
€112.55 /csomag