Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.200.0035 Aljzatfejes sapka csavar osztály 12.9 Acél M20 x 2.50, 35mm hosszúság, 10PK | AH7TKJ 38CW32

GRAINGER M07000.200.0035 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M20 x 2.50, 35mm hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7TKJ Típus: M07000.200.0035Keresztszám: 38CW32 / 164G04

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€77.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.30mm
Fejmagasság20mm
fej típusaHengeres
Hossz35mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5476
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.200.0035 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M20 x 2.50, 35mm hosszúság, 10PK
€77.90 /csomag