Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.060.0180 Aljzatfejsapka csavarosztály 12.9 Acél M6 x 1.00X180Mm, 10PK | AH7TJM 38CW12

GRAINGER M07000.060.0180 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M6 x 1.00X180Mm, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7TJM Típus: M07000.060.0180Kereszthivatkozás: 38CW12

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€31.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaHengeres
Hossz180mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.060.0180 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M6 x 1.00X180Mm, 10PK
€31.11 /csomag