Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.060.0130 Aljzatfejes sapka csavar osztály 12.9 Acél M6 x 1.00X130Mm, 25PK | AH7TJJ 38CW09

GRAINGER M07000.060.0130 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M6 x 1.00X130Mm, 25PK

Raktáron
Tétel: AH7TJJ Típus: M07000.060.0130Kereszthivatkozás: 38CW09
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
€33.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaHengeres
Hossz130mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.769
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.060.0130 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M6 x 1.00X130Mm, 25PK
€33.55 /csomag