GRAINGER M04210.240.0125 Structural Bolt Carbon Steel M24 x 3 X 125Mm, 20PK | AH7THC 38CV79

GRAINGER M04210.240.0125 Szerkezeti csavar szénacél M24 x 3 x 125 mm, 20 PK

Raktáron
Tétel: AH7THC Típus: M04210.240.0125Kereszthivatkozás: 38CV79

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€824.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat10.9
Fej Dia.41mm
Fejmagasság15mm
AnyagSzénacél
Teljes hossz125mm
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza39mm
MenetméretM24 x 3
Menet típusaRészben menetes
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4089
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M04210.240.0125 Szerkezeti csavar szénacél M24 x 3 x 125 mm, 20 PK
€824.69 /csomag