GRAINGER M04210.120.0045 Szerkezeti csavar szénacél M12 x 1.75 X 45Mm, 100PK | AH7TEX 38CV28

GRAINGER M04210.120.0045 Szerkezeti csavar szénacél M12 x 1.75 x 45 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7TEX Típus: M04210.120.0045Keresztszám: 38CV28 / 167D99

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat10.9
Fej Dia.22mm
Fejmagasság8mm
AnyagSzénacél
Teljes hossz45mm
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza23mm
MenetméretM12 x 1.75
Menet típusaRészben menetes
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8532
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M04210.120.0045 Szerkezeti csavar szénacél M12 x 1.75 x 45 mm, 100 PK
€294.47 /csomag