GRAINGER M04005.200.0110 Structural Bolt Carbon Steel M20 X 110, 25PK | AH7TDH 38CT36

GRAINGER M04005.200.0110 Szerkezeti csavar szénacél M20 X 110, 25PK

Raktáron
Tétel: AH7TDH Típus: M04005.200.0110Kereszthivatkozás: 38CT36

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€580.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
Fokozat10.9
Fej Dia.32mm
Fejmagasság13mm
AnyagSzénacél
Teljes hossz110mm
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza33mm
MenetméretM20
Menet típusaRészleges
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3831
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M04005.200.0110 Szerkezeti csavar szénacél M20 X 110, 25PK
€580.06 /csomag