GRAINGER M04005.120.0050 Szerkezeti csavar szénacél M12 X 50, 100PK | AH7TCH 38CT13

GRAINGER M04005.120.0050 Szerkezeti csavar szénacél M12 X 50, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7TCH Típus: M04005.120.0050Kereszthivatkozás: 38CT13

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€239.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
Fokozat10.9
Fej Dia.22mm
Fejmagasság8mm
AnyagSzénacél
Teljes hossz50mm
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza23mm
MenetméretM12
Menet típusaRészleges
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3495
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M04005.120.0050 Szerkezeti csavar szénacél M12 X 50, 100PK
€239.71 /csomag