GRAINGER LH50-0LAAA automatikus leeresztő szelep, 0.09 GPM @ 100 PSI, 10 mp ciklusidő | AJ2GLL 49T493

GRAINGER LH50-0LAAA automatikus leeresztő szelep, 0.09 GPM @ 100 PSI, 10 másodperces ciklusidő

Raktáron
Tétel: AJ2GLL Modell: LH50-0LAAAKereszthivatkozás: 49T493

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€614.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus leeresztő szelep
test anyagaAlumínium
Tálkapacitás1.25 pont
Ciklusidő10 sec.
Max. Nyomás200 psi
Min. nyomás40 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság33-170 F fok
Teljes mélység9.75 "
Teljes magasság7.5 "
Teljes szélesség8.25 "
Csőméret1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7375
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • 100 LE-ig terjedő kompresszoros alkalmazásokhoz tervezték; az egyedi kialakítás biztosítja az eltömődésmentes működést
    • Ideális levegőgyűjtő tartályokban, köztes hűtőkben, utóhűtőkben, szárítókban, szeparátorokban, szűrőkben és csepegtető lábakban való használatra
    • Teljesen automatikus működés, időzítő és kézi beállítások nélkül
    • Sűrített levegővel működik, elkerülve az elektromos vezetékek és csatlakozások szükségességét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER LH50-0LAAA automatikus leeresztő szelep, 0.09 GPM @ 100 PSI, 10 másodperces ciklusidő
€614.73 /Mértékegység