GRAINGER LH-C080KP-16 lapos görgő, forgó, 1250 font. Terhelhetőség, 8 hüvelykes kerékátm., vas | CH6PZK 455T99

GRAINGER LH-C080KP-16 lapos görgő, forgó, 1250 font. Terhelhetőség, 8 hüvelykes kerékátmérő, vas

Raktáron
Cikkszám: CH6PZK Modell: LH-C080KP-16Kereszthivatkozás: 455T99

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€214.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusÁrnyékoló roló
AlapszínEzüst
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Keménység220 BHN
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2 7 / 16 "x 4 15 / 16"
Terhelési érték1250 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság9 5 / 8 "
Tartó lemez4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 3/8x5 1/4
Versenypálya típusaKettős labda
Forgó sugár6 43 / 100 "
Kerék színeEzüst
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaVas
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2775
Származási országNémetország

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€388.42
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€392.79
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER LH-C080KP-16 lapos görgő, forgó, 1250 font. Terhelhetőség, 8 hüvelykes kerékátmérő, vas
€214.22 /Mértékegység