GRAINGER L-VW 162R-SG Plate Caster With Flat Free Wheels, Swivel, 6 5/16 Inch Wheel Dia. | CH6QAL 487G36

GRAINGER L-VW 162R-SG lapos görgő lapos szabadkerekekkel, forgatható, 6 5/16 hüvelykes kerékátm.

Tétel: CH6QAL Típus: L-VW 162R-SGKereszthivatkozás: 487G36
€137.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusÁrnyékoló roló
színekSzürke
Keret anyagAcél
Keménység50 ShoreA
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság2 15 / 16 "x 4 1 / 8"
Terhelési érték150 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője7 / 16 "
Szerelési magasság7 11 / 16 "
Tartó lemez4 5 / 16 "x 5 1 / 2"
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-15 - 160 Deg. F
A csavarlyukak távolságán kívül3 5 / 32 "x 4 9 / 64"
Lemezméret5 1 / 2 "x 4 5 / 16"
Versenypálya típusaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs vastagsága1 3 / 16 "
Futófelületbordás
Kerékátmérő6 5 / 16 "
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Származási országNémetország

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€388.42
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€392.79
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER L-VW 162R-SG lapos görgő lapos szabadkerekekkel, forgatható, 6 5/16 hüvelykes kerékátm.
€137.13 /Mértékegység