GRAINGER GHFSS200 szögletes úszószelep menetes kimenettel, csőre szerelhető, 2 hüvelykes méret, 3/8 hüvelykes NPT, NPT | CP9PLN 52WY64

GRAINGER GHFSS200 szögletes úszószelep menetes kimenettel, csőre szerelhető, 2 hüvelykes méret, 3/8 hüvelykes NPT, NPT

Raktáron
Tétel: CP9PLN Modell: GHFSS200Kereszthivatkozás: 52WY64

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,042.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó szelep menetes kimenettel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételMax. NyomásMéretÁr
GRAINGER R400-1-7 úszószelep, 1 MNPT, sárgaréz | CH6RHD 471F73 R400-1-7MNPTÚszós szelep100 psi1"€61.94
GRAINGER R400-3/8-7 úszószelep, 3/8 MNPT, sárgaréz | CH6RHE 471F70 R400-3 / 8-7MNPTÚszós szelep125 psi3 / 8 "€32.56
GRAINGER R605T-1-1/2-7 úszószelep, 1 1/2 hüvelykes, FNPT, sárgaréz | CH6RHF 471F75 R605T-1-1/2-7FNPTÚszós szelep150 psi1 1 / 2 "€140.86
GRAINGER R605T-2-7 úszószelep, 2 FNPT, sárgaréz | CH6RHG 471F76 R605T-2-7FNPTÚszós szelep150 psi2"€155.81
GRAINGER GHFSS150 szögletes úszószelep menetes kimenettel, csőre szerelhető, 1 1/2 hüvelykes méret, 1/4 hüvelykes NPT, NPT | CP9PLC 52WY63 GHFSS150-Úszó szelep menetes kimenettel--€2,475.79
GRAINGER ACF150 szögletes úszószelep menetes kimenettel, csőre szerelhető, 1 1/2 hüvelykes méret, NPT, 1/4 hüvelykes NPT | CP9PLD 52WY31 ACF150-Úszó szelep menetes kimenettel--€866.59
GRAINGER AHF150 szögletes úszószelep menetes kimenettel, csőre szerelhető, 1 1/2 hüvelykes méret, NPT, 1/4 hüvelykes NPT | CP9PLE 52WY45 AHF 150-Úszó szelep menetes kimenettel--€1,089.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER GHFSS200 szögletes úszószelep menetes kimenettel, csőre szerelhető, 2 hüvelykes méret, 3/8 hüvelykes NPT, NPT
€5,042.55 /Mértékegység