Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER GCP38600TM dugós horgony, 3/8 x 6 hüvelykes méret, 3/8 hüvelykes fúróméret, szénacél horgony | CG9WBP 15W110

GRAINGER GCP38600TM Male Toggle Anchor, 3/8 x 6 Inch Size, 3/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor

Raktáron
Tétel: CG9WBP Modell: GCP38600TMKereszthivatkozás: 15W110

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi váltóhorgony
Fúró méret3 / 8 "
befejezSárga dikromát
Grip tartomány1-7/8 - 4-1/2 hüvelyk
AnyagSzénacél
Csavar hossza6 in
Méret3/8 hüvelyk x 6 hüvelyk
Menet hossza3 5/8 hüvelyk
Menetméret3 / 8 "-16
Csavar típusának váltásaFérfi váltóhorgony
Használható hossz4 1/2 hüvelyk
Szárnyfesztávolság1.5 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Származási országUSA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER GCP38600TM Male Toggle Anchor, 3/8 x 6 Inch Size, 3/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor
€40.91 /Mértékegység