Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER G15-3F-24X24 fóliakészlet 24 hüvelyk szélesség 24 hüvelyk hosszúság 0.003 hüvelyk vastagság | AH2WMA 30FZ45

GRAINGER G15-3F-24X24 filmkészlet 24 hüvelyk szélesség 24 hüvelyk hosszúság 0.003 hüvelyk vastagság

Raktáron
Tétel: AH2WMA Típus: G15-3F-24X24Kereszthivatkozás: 30FZ45

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFilmkészlet
színekfehér
Ütés erőssége (font)3 font
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.500 "
AnyagPTFE
Anyag típusaStandard fokozat
Max. Hőmérséklet500
Min. Hőmérséklet Értékelés-400
Üzemi hőm. Hatótávolság-400 foktól 500 fokig F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság0.003 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.0003 "
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0441
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Műanyag tulajdonságok: Kopásálló, vegyszer-/korrózióálló, elektromos alkalmazások, FDA jóváhagyással, lángálló, ütésálló, nedvességálló, súrlódásmentes felület, olajálló, UV-tűrő, kopásálló anyag

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
GRAINGER G15-2F-6X10 fóliakészlet 6 hüvelyk szélesség 10 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WEY 30FY04 G15-2F-6X1010 láb.0.002 "+/- 0.0002 "6"€15.42
GRAINGER G15-2F-6X25 fóliakészlet 6 hüvelyk szélesség 25 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WEZ 30FY05 G15-2F-6X2525 láb.0.002 "+/- 0.0002 "6"€33.73
GRAINGER G15-2F-6X50 fóliakészlet 6 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WFA 30FY06 G15-2F-6X5050 láb.0.002 "+/- 0.0002 "6"€64.74
GRAINGER G15-2F-12X5 fóliakészlet 12 hüvelyk szélesség 5 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WFB 30FY07 G15-2F-12X55 láb.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€15.42
GRAINGER G15-2F-12X10 fóliakészlet 12 hüvelyk szélesség 10 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WFC 30FY08 G15-2F-12X1010 láb.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€27.29
GRAINGER G15-2F-12X25 fóliakészlet 12 hüvelyk szélesség 25 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WFD 30FY09 G15-2F-12X2525 láb.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€61.54
GRAINGER G15-2F-12X50 fóliakészlet 12 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WFE 30FY10 G15-2F-12X5050 láb.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€125.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER G15-3F-24X24 filmkészlet 24 hüvelyk szélesség 24 hüvelyk hosszúság 0.003 hüvelyk vastagság
€25.11 /Mértékegység