GRAINGER G15-.25F-48X48 Lapkészlet 48 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszúság 0.250 hüvelyk vastag | AH2WPW 30GA11

GRAINGER G15-.25F-48X48 Lemezkészlet 48 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszúság 0.250 hüvelyk vastag

Raktáron
Tétel: AH2WPW Modell: G15-.25F-48X48Kereszthivatkozás: 30GA11

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,789.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekfehér
Ütés erőssége (font)3 font
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.500 "
AnyagPTFE
Anyag típusaStandard fokozat
Max. Hőmérséklet500
Min. Hőmérséklet Értékelés-400
Üzemi hőm. Hatótávolság-400 foktól 500 fokig F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság0.25 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.025 "
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.6966
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Műanyag tulajdonságok: Kopásálló, vegyszer-/korrózióálló, elektromos alkalmazások, FDA jóváhagyással, lángálló, ütésálló, nedvességálló, súrlódásmentes felület, olajálló, UV-tűrő, kopásálló anyag

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
GRAINGER G15-60F-6X5 lapkészlet 6 szélesség 5 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKB 30FY99 G15-60F-6X55 láb.0.06 "+/- 0.006 "6"€232.49
GRAINGER G15-60F-6X10 lapkészlet 6 szélesség 10 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKC 30FZ01 G15-60F-6X1010 láb.0.06 "+/- 0.006 "6"€431.09
GRAINGER G15-60F-6X25 lapkészlet 6 szélesség 25 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKD 30FZ02 G15-60F-6X2525 láb.0.06 "+/- 0.006 "6"€1,050.76
GRAINGER G15-60F-6X50 lapkészlet 6 szélesség 50 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKE 30FZ03 G15-60F-6X5050 láb.0.06 "+/- 0.006 "6"€2,093.88
GRAINGER G15-60F-12X5 lapkészlet 12 szélesség 5 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKF 30FZ04 G15-60F-12X55 láb.0.06 "+/- 0.006 "12 "€431.09
GRAINGER G15-60F-12X10 lapkészlet 12 szélesség 10 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKG 30FZ05 G15-60F-12X1010 láb.0.06 "+/- 0.006 "12 "€882.63
GRAINGER G15-60F-12X25 lapkészlet 12 szélesség 25 láb hosszúság 0.060 vastag | AH2WKH 30FZ06 G15-60F-12X2525 láb.0.06 "+/- 0.006 "12 "€2,074.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER G15-.25F-48X48 Lemezkészlet 48 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszúság 0.250 hüvelyk vastag
€2,789.26 /Mértékegység