GRAINGER EZA44012GR25M Thread Forming Screw, 3/8 Inch Length, Hardened Steel, 4-40 Thread Size, F Type, 25000PK | CG9VYM 5CVF3

GRAINGER EZA44012GR25M menetformáló csavar, 3/8 hüvelykes hosszúságú, edzett acél, 4-40 menetméret, F típus, 25000PK

Raktáron
Cikk: CG9VYM Típus: EZA44012GR25MKereszthivatkozás: 5CVF3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,111.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformáló csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete1
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.0.205 "
Fejmagasság0.07 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.Fejmagasságfej típusaHosszAnyagÁr
GRAINGER 700259-BR menetformáló csavar, 1/2 hüvelyk hosszú, edzett acél, 10-16 menetméret | CG9VXW 5KHR8 700259-BRPhillips#2Cinkkel bevont0.373 "0.133 "Kenyér1 / 2 "Edzett acél€962.18
ajánlatkérés
GRAINGER 699160-BR menetformáló csavar, 1/4 hüvelyk hosszú, edzett acél, 6-32 menetméret, F típus | CG9VXZ 5ETU3 699160-BRPhillips#2Cinkkel bevont0.27 "0.097 "Kenyér1 / 4 "Edzett acél€985.09
ajánlatkérés
GRAINGER 699163-BR menetformáló csavar, 3/8 hüvelyk hosszúságú, tokban edzett acél, 6-32 menetméret, F típus | CG9VYL 5ETU5 699163-BRPhillips#2Cinkkel bevont0.27 "0.097 "Kenyér3 / 8 "Edzett acél€820.91
ajánlatkérés
GRAINGER 699448-B1 menetformáló csavar, 5/8 hüvelyk hosszú, tokban edzett acél, 10-24 menetméret | CG9VYN 5CUW8 699448-B1Hex, réselt5 / 16 "Cinkkel bevont0.312 "0.105 "Hatlapfejű alátét réselt5 / 8 "Edzett acél€1,038.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER EZA44012GR25M menetformáló csavar, 3/8 hüvelykes hosszúságú, edzett acél, 4-40 menetméret, F típus, 25000PK
€1,111.24 /csomag