Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311024608 Könyök 45 fok 2-1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EGG 25CF40

ANVIL 0311024608 Könyök 45 fok 2-1/2 hüvelykes Npt horganyzott

Raktáron
Tétel: AF8EGG Típus: 0311024608Kereszthivatkozás: 25CF40
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
€190.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0311022800 Könyök 45 fok 1/8 Npt-ben horganyzott | AF8EFX 25CF31 03110228001 / 8 "-20 foktól 150 fokig F€18.50
ANVIL 0311023006 Könyök 45 fok. 1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EFY 25CF32 03110230061 / 4 "-20 foktól 150 fokig F€13.26
ANVIL 0311023204 Könyök 45 fok 3/8 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EFZ 25CF33 03110232043 / 8 "-20 foktól 150 fokig F€15.69
ANVIL 0311023402 Könyök 45 fok 1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EGA 25CF34 03110234021 / 2 "-20 foktól 150 fokig F€11.98
ANVIL 0311023600 Könyök 45 fok 3/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EGB 25CF35 03110236003 / 4 "-20 foktól 150 fokig F€16.23
ANVIL 0311023808 Könyök 45 fok 1 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EGC 25CF36 03110238081"-20 foktól 150 fokig F€19.71
ANVIL 0311024004 Könyök 45 fok 1-1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EGD 25CF37 03110240041.25 "-20 foktól 150 fokig F€29.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311024608 Könyök 45 fok 2-1/2 hüvelykes Npt horganyzott
€190.45 /Mértékegység