GRAINGER EPTD18325PU95 platós teherautó, 1200 font. Kapacitás, 32 x 18 hüvelyk méret | CD2WPB 49DN07

GRAINGER EPTD18325PU95 Platform teherautó, 1200 Lbs. Kapacitás, 32 x 18 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: CD2WPB Típus: EPTD18325PU95Kereszthivatkozás: 49DN07

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€562.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Görgős konfiguráció(2) Forgatható, (2) Merev
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekSzürke
Fedélzeti magasság7.75 "
Fedélzet hossza32 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége18 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető keresztmerevítő fogantyú
Terhelhetőség1200 lbs.
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság35.5 "
Teljes hossz33 "
Teljes szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.69

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességGörgő kerék szélességeÁr
GRAINGER EPT24366MR95 teherautó, 2000 font, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk, 38 hüvelyk H | CD2LED 49DM86 EPT24366MR95Kivehető csőfogantyú6"Öntapadó gumi2000 font38 "38 "24 "2"€765.51
GRAINGER WHPT18485PU95 platós teherautó, 1400 font, 48 hüvelyk x 18 hüvelyk, 43 hüvelyk magas | CD2LEE 49DN35 WHPT18485PU95Kivehető, cső alakú5"uretán1400 font43 "53 "18 "1.25 "€629.54
GRAINGER EPT30365PU95 platós teherautó, 1400 font, 36 hüvelyk x 30 hüvelyk, 39 hüvelyk magas | CD2LEF 49DN50 EPT30365PU95Kivehető, cső alakú5"uretán1400 font39 "41 "31 "1.25 "€641.91
GRAINGER EPT36605PU95 platós teherautó, 1400 font, 60 hüvelyk x 36 hüvelyk, 39 hüvelyk magas | CD2LEG 49DN51 EPT36605PU95Kivehető, cső alakú5"uretán1400 font39 "65 "37 "1.25 "€1,023.76
GRAINGER EPTLU30485PU95 platós teherautó, 1400 font, 48 hüvelyk x 30 hüvelyk, 39 hüvelyk magas | CD2LEH 49DN53 EPTLU30485PU95Kivehető, cső alakú5"uretán1400 font39 "53 "31 "1.25 "€690.61
GRAINGER EPTLU36485PU95 teherautó, 1400 font, 48 hüvelyk x 36 hüvelyk, 39 hüvelyk H | CD2LEJ 49DN54 EPTLU36485PU95Kivehető, cső alakú5"uretán1400 font39 "53 "37 "1.25 "€809.55
GRAINGER EPT24368PH95 platós teherautó, 4000 font, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk, 42 ​​hüvelyk magas | CD2LEK 49DN55 EPT24368PH95Kivehető, cső alakú8"fenolos4000 font42 "41 "25 "2"€787.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER EPTD18325PU95 Platform teherautó, 1200 Lbs. Kapacitás, 32 x 18 hüvelyk méret
€562.93 /Mértékegység