Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER EEP132404423-10 Gumiszegély EPDM A stílus 10 láb | AH7YCH 38EG94

GRAINGER EEP132404423-10 ​​gumiszegély EPDM A Style 10 láb

Raktáron
Tétel: AH7YCH Típus: EEP132404423-10Kereszthivatkozás: 38EG94
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
€30.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiszegély
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
Groove mélység5 / 8 "
Horonyszélesség1 / 2 "
Hossz10 láb.
AnyagEPDM
Max. Hőmérséklet310 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-50
Teljes magasság23 / 32 "
Teljes szélesség11 / 16 "
StílusA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4702
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHoronyszélességHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
GRAINGER EEP132404423-25 ​​Gumiszegély EPDM A stílus 25 láb | AH7YCJ 38EG95 EEP132404423-251 / 2 "25 láb.23 / 32 "11 / 16 "A€75.46
GRAINGER EEP132404423-50 Gumiszegély EPDM A Stílus 50 láb | AH7YCK 38EG96 EEP132404423-501 / 2 "50 láb.23 / 32 "11 / 16 "A€146.10
GRAINGER EEP916404860-10 Gumiszegély EPDM I stílusú 10 láb | AH7YCL 38EG97 EEP916404860-101 / 4 "10 láb.15 / 16 "3 / 4 "I€39.10
GRAINGER EEP916404860-25 Gumiszegély EPDM I stílusú 25 láb | AH7YCM 38EG98 EEP916404860-251 / 4 "25 láb.15 / 16 "3 / 4 "I€97.82
GRAINGER EEP916404860-50 Gumiszegély EPDM I stílusú 50 láb | AH7YCN 38EG99 EEP916404860-501 / 4 "50 láb.15 / 16 "3 / 4 "I€189.30
GRAINGER EEP924404860-10 Szegély EPDM I stílus 15/16 hüvelyk magasság 10 láb | AH7YCP 38EH01 EEP924404860-103 / 8 "10 láb.15 / 16 "3 / 4 "I€73.01
GRAINGER EEP924404860-25 szegély EPDM I Style 15/16 hüvelyk magasság 25 láb | AH7YCQ 38EH02 EEP924404860-253 / 8 "25 láb.15 / 16 "3 / 4 "I€176.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER EEP132404423-10 ​​gumiszegély EPDM A Style 10 láb
€30.18 /Mértékegység