Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER CFH2-2520-085T-25 Rivet Nut Hex 1/4-20 Thread 0.344 Inch, 25PK | AG2TXK 32FX14

GRAINGER CFH2-2520-085T-25 szegecs anya hatlapú 1/4-20 menet 0.344 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2TXK Típus: CFH2-2520-085T-25Kereszthivatkozás: 32FX14
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
€17.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.296 "
Fúró méret19 / 64 "
befejezTiszta háromértékű
Karima Dia.0.452 "
Grip tartomány0.020–0.085 ”
Fej Dia.0.452 "
Fejmagasság0.043 "
Lyuk méret0.297 "
Hossz0.344 "
AnyagAcél
Anya típusaHex
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER CFH2-2520-085T-25 szegecs anya hatlapú 1/4-20 menet 0.344 hüvelyk, 25PK
€17.84 /csomag