Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER CAK2-3118-312-25 Rivet Nut 5/16-18 Thread 0.805 Inch, 25PK | AG2UDJ 32FY61

GRAINGER CAK2-3118-312-25 Szegecs anya 5/16-18 menet 0.805 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2UDJ Modell: CAK2-3118-312-25Kereszthivatkozás: 32FY61
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
€23.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.530 "
Fúró méret17 / 32 "
befejezSárga cink
Karima Dia.0.595 "
Grip tartomány0.150–0.312 ”
Fej Dia.0.595 "
Fejmagasság0.022 "
Lyuk méret0.531 "
Hossz0.805 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER CAK2-3118-312-25 Szegecs anya 5/16-18 menet 0.805 hüvelyk, 25PK
€23.41 /csomag